Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04210.075.0200 Surub structural 3/4-10 2 inch lungime, 10PK | AG2GWB 31JL65

GRAINGER U04210.075.0200 Șurub structural 3/4-10 2 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2GWB Model: U04210.075.0200Ref. cruce: 31JL65 / 167D52

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€69.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural Hex
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.1.25 "
Inaltimea capului15 / 32 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală2"
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04210.075.0200 Șurub structural 3/4-10 2 inch lungime, 10 buc.
€69.78 /ambalaj