Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07111.037.0175 Shoulder Bolt 3/8 X 1-3/4, 10PK | AG2KLP 31KG34

GRAINGER U07111.037.0175 Șurub cu umăr 3/8 X 1-3/4, 10PK

În stoc
Articol: AG2KLP Model: U07111.037.0175Ref. cruce: 31KG34 / 163U97
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
€26.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.543 - 0.562 "
Inaltimea capului0.24 - 0.25 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Înălțimea capului șurubului3 / 8 "
Forța de forfecare84000 psi
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului1.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3784
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07111.037.0175 Șurub cu umăr 3/8 X 1-3/4, 10PK
€26.11 /ambalaj