Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.037.0050 Socket Set Screw Flat 3/8-16 X 1/2, 100PK | AG2KWD 31KL02

GRAINGER U07810.037.0050 Șurub de fixare cu mufă plat 3/8-16 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KWD Model: U07810.037.0050Ref. cruce: 31KL02 / 159X80
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
€57.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4284
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.037.0050 Șurub de fixare cu mufă plat 3/8-16 X 1/2, 100 buc.
€57.21 /ambalaj