Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07860.019.0150 Set Screw Zinc Plated 24 1-1/2 Inch, 100PK | AG2KCW 31KE33

GRAINGER U07860.019.0150 Șurub de fixare placat cu zinc 24 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KCW Model: U07860.019.0150Crucea Ref: 31KE33

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€291.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.5 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3812
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07860.019.0150 Șurub de fixare placat cu zinc 24 1-1/2 inch, 100 buc.
€291.80 /ambalaj