Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08280.062.0800 Șurub hexagonal 5/8 inch 8 inch lungime zinc, 10PK | AG2FQY 31JD90

GRAINGER U08280.062.0800 Șurub hexagonal 5/8 inch 8 inch lungime zinc, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FQY Model: U08280.062.0800Ref. cruce: 31JD90 / 166W70

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€51.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime8"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Mărimea5 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08280.062.0800 Șurub hexagonal 5/8 inch 8 inch lungime zinc, 10 buc.
€51.62 /ambalaj