Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08280.075.1200 Șurub hexagonal 3/4 inch 12 inch lungime zinc, 2 buc | AG2FRD 31JD95

GRAINGER U08280.075.1200 Șurub hexagonal 3/4 inch 12 inch lungime zinc, 2 buc.

În stoc
Post: AG2FRD Model: U08280.075.1200Crucea Ref: 31JD95
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
€20.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime12 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2123
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08280.075.1200 Șurub hexagonal 3/4 inch 12 inch lungime zinc, 2 buc.
€20.16 /ambalaj