Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.043.0125 Șurub de transport 7/16-14 1-1/4 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc | AG2FEA 31HZ44

GRAINGER U08300.043.0125 Șurub de transport 7/16-14 1-1/4 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.

În stoc
Post: AG2FEA Model: U08300.043.0125Crucea Ref: 31HZ44
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
€39.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.0.907 - 0.969 "
Inaltimea capului0.219 - 0.239 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.219 - 0.25 "
Lățimea pătrată0.431 - 0.452 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7262
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.043.0125 Șurub de transport 7/16-14 1-1/4 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.
€39.18 /ambalaj