Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.062.0300 Carriage Bolt 5/8-11 3 Inch, 10PK | AH3ECA 31JA04

GRAINGER U08305.062.0300 Șurub de transport 5/8-11 3 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3ECA Model: U08305.062.0300Ref. cruce: 31JA04 / 164W78
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
€26.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.219 - 1.344 "
Inaltimea capului0.313 - 0.344 "
Tip capRundă
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.313 - 0.344 "
Lățimea pătrată0.616 - 0.642 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3788
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.062.0300 Șurub de transport 5/8-11 3 inchi, 10 buc.
€26.03 /ambalaj