Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08307.050.0400 Carriage Bolt Square Grade A 1/2-13 X 4 Inch, 10PK | AG2FHH 31JA33

GRAINGER U08307.050.0400 Șurub de transport pătrat grad A 1/2-13 X 4 inchi, 10 buc.

În stoc
Post: AG2FHH Model: U08307.050.0400Crucea Ref: 31JA33
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
€11.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0039
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08307.050.0400 Șurub de transport pătrat grad A 1/2-13 X 4 inchi, 10 buc.
€11.22 /ambalaj