Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08320.050.0500 Șurub de transport zinc 1/2-13X5 L, 10PK | AH3ECV 31JA61

GRAINGER U08320.050.0500 Șurub de transport zinc 1/2-13X5 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3ECV Model: U08320.050.0500Crucea Ref: 31JA61
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
€17.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime5"
MaterialOţel
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2024
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08320.050.0500 Șurub de transport zinc 1/2-13X5 L, 10 buc.
€17.22 /ambalaj