Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08450.062.0350 Șurub hexagonal 5/8 inch 3-1/2 inch lungime galvanizat, 25 buc | AG2FRK 31JE03

GRAINGER U08450.062.0350 Șurub hexagonal 5/8 inch 3-1/2 inch lungime galvanizat, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2FRK Model: U08450.062.0350Ref. cruce: 31JE03 / 166W81

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€88.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Mărimea5 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5118
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.062.0350 Șurub hexagonal 5/8 inch 3-1/2 inch lungime galvanizat, 25 buc.
€88.33 /ambalaj