Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17242.031.0250 U-Bolt 5/16-18 2-1/2 inch otel negru oxid | AG3BBB 32TH63

GRAINGER U17242.031.0250 Șurub în U 5/16-18 2-1/2 inch oțel negru oxid

În stoc
Articol: AG3BBB Model: U17242.031.0250Crucea Ref: 32TH63
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
€2.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară3 11 / 16 "
Lățimea interioară3"
MaterialOţel
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0819
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17242.031.0250 Șurub în U 5/16-18 2-1/2 inch oțel negru oxid
€2.53 /unitate