Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17273.062.0600 U-Bolt Long Tangent Steel 5/8-11 Zinc | AG3AYC 32TG88

GRAINGER U17273.062.0600 Șurub în U Oțel Tangent lung 5/8-11 Zinc

În stoc
Articol: AG3AYC Model: U17273.062.0600Crucea Ref: 32TG88

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€24.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii6"
Lungime interioară9.5 "
Lățimea interioară6.75 "
MaterialOţel
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8874
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17273.062.0600 Șurub în U Oțel Tangent lung 5/8-11 Zinc
€24.08 /unitate