Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17274.062.0800 U-Bolt 5/8-11 8 inch oțel galvanizat la cald | AG2KHK 31KF45

GRAINGER U17274.062.0800 Șurub în U 5/8-11 8 inch oțel galvanizat la cald

În stoc
Articol: AG2KHK Model: U17274.062.0800Crucea Ref: 31KF45

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€30.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii8"
Lungime interioară11.125 "
Lățimea interioară8.75 "
MaterialOţel
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0264
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17274.062.0800 Șurub în U 5/8-11 8 inch oțel galvanizat la cald
€30.66 /unitate