Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17567.025.0125 U Bolt 1/4-20 Teava 1-1/4 inch | AG2KYH 31KM03

GRAINGER U17567.025.0125 Bolt U 1/4-20 Teava 1-1/4 inch

În stoc
Element: AG2KYH Model: U17567.025.0125Crucea Ref: 31KM03

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€3.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară3"
Lățimea interioară1.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0414
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- Otel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17567.025.0125 Bolt U 1/4-20 Teava 1-1/4 inch
€3.94 /unitate