Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25121.016.0175 Wood Screw Flat #8 1-3/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FUH 31JE65

GRAINGER U25121.016.0175 Șurub pentru lemn plat #8 Phillips din oțel de 1-3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AG2FUH Model: U25121.016.0175Ref. cruce: 31JE65 / 400J52
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
€12.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaZinc galben
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.292 - 0.332 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25121.016.0175 Șurub pentru lemn plat #8 Phillips din oțel de 1-3/4 inch, 100 buc.
€12.08 /ambalaj