Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25711.013.0050 Șurub pentru lemn rotund #6 1/2 inch Phillips din oțel, 100 buc | AG2FYJ 31JF65

GRAINGER U25711.013.0050 Șurub pentru lemn rotund #6 1/2 inch Phillips din oțel, 100 buc

În stoc
Articol: AG2FYJ Model: U25711.013.0050Ref. cruce: 31JF65 / 163R48

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€145.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaZinc galben
Cap Dia.0.240 - 0.260 "
Inaltimea capului0.091 - 0.103 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25711.013.0050 Șurub pentru lemn rotund #6 1/2 inch Phillips din oțel, 100 buc
€145.14 /ambalaj