Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U28100.013.0087 Șurub pentru tablă hexagonală #6-20 7/8 inch, 100PK | AG2HAE 31JM74

GRAINGER U28100.013.0087 Șurub pentru tablă hexagonală #6-20 7/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HAE Model: U28100.013.0087Crucea Ref: 31JM74
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
€80.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 - 0.048 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.08 - 0.093 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 6-20
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1359
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U28100.013.0087 Șurub pentru tablă hexagonală #6-20 7/8 inch, 100 buc.
€80.66 /ambalaj