Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30575.025.0001 Ancoră fără flanșă 3/8 inch, 100 buc | AG2FPH 31JC61

GRAINGER U30575.025.0001 Ancoră fără flanșă 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FPH Model: U30575.025.0001Crucea Ref: 31JC61
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
€23.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Lungime1"
MaterialZincat, oțel carbon
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipNon-flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9621
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30575.025.0001 Ancoră fără flanșă 3/8 inch, 100 buc.
€23.04 /ambalaj