Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31810.021.0075 Drilling Screw #12-14 3/4 Length, 100PK | AG2GLH 31JJ58

GRAINGER U31810.021.0075 Surub de foraj #12-14 3/4 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AG2GLH Model: U31810.021.0075Crucea Ref: 31JJ58
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
€11.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.139 - 0.155 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3434
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31810.021.0075 Surub de foraj #12-14 3/4 Lungime, 100PK
€11.77 /ambalaj