Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38213.031.0150 Washer 5/16 Bolt Steel 1-1/2 Outside Diameter, 100PK | AH6FDA 35YU82

GRAINGER U38213.031.0150 Șaibă 5/16 șuruburi oțel 1-1/2 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Element: AH6FDA Model: U38213.031.0150Ref încrucișat: 35YU82 / 156D18
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
€794.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.100
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.5 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 / 16 "
Grosime Toleranță+0.08 "/ - 0.047"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0021
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38213.031.0150 Șaibă 5/16 șuruburi oțel 1-1/2 diametru exterior, 100 buc.
€794.57 /ambalaj