Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.016.0050 Șurub plat plat 8-32 X 1/2 lungime, 50 buc | AH3EHY 31JT55

GRAINGER U48170.016.0050 Șurub plat plat 8-32 X 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EHY Model: U48170.016.0050Ref. cruce: 31JT55 / 127L02
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
€12.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.285 - 0.312 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0684
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.016.0050 Șurub plat plat 8-32 X 1/2 lungime, 50 buc.
€12.15 /ambalaj