Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.031.0150 Machine Screw Flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK | AH3EKF 31JT88

GRAINGER U48170.031.0150 Șurub plat plat 5/16-18 X 1 1/2L, 25 buc.

În stoc
Element: AH3EKF Model: U48170.031.0150Ref. cruce: 31JT88 / 127L35
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
€46.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 - 0.597 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.031.0150 Șurub plat plat 5/16-18 X 1 1/2L, 25 buc.
€46.91 /ambalaj