Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.019.0150 Machine Screw Round 10-24 X 1 1/2 Length, 50PK | AH3EKY 31JU15

GRAINGER U48210.019.0150 Șurub mecanic rotund 10-24 X 1 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EKY Model: U48210.019.0150Ref. cruce: 31JU15 / 127L61
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
€42.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.334 - 0.359 "
Inaltimea capului0.123 - 0.137 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.019.0150 Șurub mecanic rotund 10-24 X 1 1/2 lungime, 50 buc.
€42.01 /ambalaj