Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48300.016.0050 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 1/2 Length, 50PK | AH3ELT 31JU46

GRAINGER U48300.016.0050 Șurub mecanic plat din oțel 8-32 X 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3ELT Model: U48300.016.0050Ref. cruce: 31JU46 / 127L92
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
€9.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.285 - 0.312 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0684
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48300.016.0050 Șurub mecanic plat din oțel 8-32 X 1/2 lungime, 50 buc.
€9.62 /ambalaj