Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51044.050.0150 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 3/8-16, 2PK | AG2KQH 31KH24

GRAINGER U51044.050.0150 Șurub cu umăr Imperial 18-8 Oțel inoxidabil 3/8-16, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2KQH Model: U51044.050.0150Ref. cruce: 31KH24 / 163V86
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
€15.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.729 - 0.750 "
Inaltimea capului0.302 - 0.312 "
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea capului șurubului1 / 2 "
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului1.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51044.050.0150 Șurub cu umăr Imperial 18-8 Oțel inoxidabil 3/8-16, 2 buc.
€15.20 /ambalaj