Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51120.016.0250 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 2 1/2 Lungime, 100PK | AG2KQT 31KH65

GRAINGER U51120.016.0250 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 2 1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KQT Model: U51120.016.0250Ref. cruce: 31KH65 / 127N41
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
€27.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.306 - 0.322 "
Inaltimea capului0.085 - 0.096 "
Tip capTigaie
Lungime2.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5656
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51120.016.0250 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 2 1/2 lungime, 100 buc.
€27.71 /ambalaj