Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.016.0350 Șurub mecanic rotund 8-32 X 3-1/2 lungime, 50 buc | AG2HRX 31JV13

GRAINGER U51213.016.0350 Șurub mecanic rotund 8-32 X 3-1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HRX Model: U51213.016.0350Ref. cruce: 31JV13 / 127M59
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
€21.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 - 0.054 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.287 - 0.309 "
Inaltimea capului0.107 - 0.12 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3524
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.016.0350 Șurub mecanic rotund 8-32 X 3-1/2 lungime, 50 buc.
€21.55 /ambalaj