Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51213.037.0250 Șurub mecanic din oțel inoxidabil 3/8-16 X 2-1/2 lungime, 10PK | AG2HTC 31JV26

GRAINGER U51213.037.0250 Șurub mecanic din oțel inoxidabil 3/8-16 X 2-1/2 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2HTC Model: U51213.037.0250Ref. cruce: 31JV26 / 127M72
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
€22.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.081 - 0.094 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.670 - 0.708 "
Inaltimea capului0.237 - 0.256 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3074
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51213.037.0250 Șurub mecanic din oțel inoxidabil 3/8-16 X 2-1/2 lungime, 10 buc.
€22.30 /ambalaj