Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51651.021.0150 Metal Screw Hex #12 1 1/2 Length, 100PK | AH3EFE 31JM93

GRAINGER U51651.021.0150 Șurub metalic hexagonal #12 1 1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AH3EFE Model: U51651.021.0150Ref. cruce: 31JM93 / 155V92
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
€33.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.139 - 0.155 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea# 12-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5854
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51651.021.0150 Șurub metalic hexagonal #12 1 1/2 lungime, 100 buc.
€33.53 /ambalaj