Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51690.013.0075 Șurub pentru tablă de robinet oval #6-20 3/4 inch, 100PK | AG2HDL 31JN55

GRAINGER U51690.013.0075 Șurub pentru tablă ovală #6-20 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HDL Model: U51690.013.0075Ref. cruce: 31JN55 / 155W28
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
€7.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.238 - 0.262 "
Inaltimea capului0.128 "
Tip capOval Frezat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51690.013.0075 Șurub pentru tablă ovală #6-20 3/4 inch, 100 buc.
€7.26 /ambalaj