Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51876.011.0037 Șurub pentru lemn plat #4 3/8 inch Phillips din oțel inoxidabil, buc. 100 | AG2GBJ 31JG41

GRAINGER U51876.011.0037 Șurub pentru lemn plat #4 3/8 inch Phillips din oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GBJ Model: U51876.011.0037Ref. cruce: 31JG41 / 163T24
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
€5.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.195 - 0.225 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0369
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51876.011.0037 Șurub pentru lemn plat #4 3/8 inch Phillips din oțel inoxidabil, 100 buc.
€5.80 /ambalaj