Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51880.024.0100 Wood Screw Countersunk #14 1 Inch Stainless Steel Slotted, 100PK | AG2GEQ 31JH18

GRAINGER U51880.024.0100 Șurub pentru lemn înecat #14 1 inch din oțel inoxidabil, 100 buc

În stoc
Articol: AG2GEQ Model: U51880.024.0100Cross Ref: 31JH18 / 163U01
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
€40.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452 - 0.507 "
Inaltimea capului0.197 - 0.232 "
Tip capÎnălțat Frezat
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5954
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51880.024.0100 Șurub pentru lemn înecat #14 1 inch din oțel inoxidabil, 100 buc
€40.00 /ambalaj