Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55081.087.0001 Piuliță hexagonală 7/8-9 oțel inoxidabil grad 316 simplu, 5 buc | AH9UCR 41FT88

GRAINGER U55081.087.0001 Piuliță hexagonală 7/8-9 grad 316 oțel inoxidabil simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH9UCR Model: U55081.087.0001Crucea Ref: 41FT88
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
€34.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Calitate316
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.635
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55081.087.0001 Piuliță hexagonală 7/8-9 grad 316 oțel inoxidabil simplu, 5 buc.
€34.71 /ambalaj