Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55410.031.0001 Şaibă 5/16 Şurub 316 Oţel inoxidabil 11/16 Diametru exterior, 50PK | AG9WMW 22UG53

GRAINGER U55410.031.0001 Șaibă 5/16 șurub 316 oțel inoxidabil 11/16 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AG9WMW Model: U55410.031.0001Ref încrucișat: 22UG53 / 42KV12
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
€7.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
Calitate316
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.11 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.047 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1071
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55410.031.0001 Șaibă 5/16 șurub 316 oțel inoxidabil 11/16 diametru exterior, 50 buc.
€7.77 /ambalaj