Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55530.019.0002 Şaibă #10 Şurub 316 Oţel inoxidabil 11/16 Diametru exterior, 50UC | AG9WMM 22UF02

GRAINGER U55530.019.0002 Șaibă #10 șurub 316 din oțel inoxidabil 11/16 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AG9WMM Model: U55530.019.0002Ref încrucișat: 22UF02 / 42KV86

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
Calitate316
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.11 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.047 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.077
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55530.019.0002 Șaibă #10 șurub 316 din oțel inoxidabil 11/16 diametru exterior, 50 buc.
€47.07 /ambalaj