Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70420.075.1200 Ancoră cu pană 3/4 12 303/304, 2PK | AG2HJE 31JP67

GRAINGER U70420.075.1200 Ancoră cu pană 3/4 12 303/304, 2PK

În stoc
Articol: AG2HJE Model: U70420.075.1200Crucea Ref: 31JP67

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€98.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei12 "
Material303 / 304 din oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru4"
Min. Încorporare3.25 "
Lungimea filetului9.5 "
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11880

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3712
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70420.075.1200 Ancoră cu pană 3/4 12 303/304, 2PK
€98.54 /ambalaj