Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WSI03101500-001P Șurub mare, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1 1/2 inch, fier | CG9VTC 4EZP8

GRAINGER WSI03101500-001P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1 1/2 inch, fier

În stoc
Element: CG9VTC Model: WSI03101500-001PCrucea Ref: 4EZP8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.53 - 0.68 "
Materialul capuluiFier, zinc
Tip caparipă
Șef Lățime1.12 - 1.25 "
Lungime1 1 / 2 "
MaterialFier de călcat
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Umăr Dia.0.51 - 0.58 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WSI03101500-001P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1 1/2 inch, fier
€3.19 /unitate