Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 Știft de șochetă fără șurub 1/4 X 2-1/2 inch, 10PK | AG2ZDB 32PL27

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 Știft de șochetă fără cotter 1/4 X 2-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2ZDB Model: WWG-CLPCZ-008Crucea Ref: 32PL27
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
€39.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2.5 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală2.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipCotterless
Lungime utilizabilă2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318240000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 Știft de șochetă fără cotter 1/4 X 2-1/2 inch, 10 buc.
€39.54 /ambalaj