Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATING FASTENERS FSSGF-1A Grating Clip, Soft Grip, 1 Inch Grating Thickness, 1/4 To 3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD7APH

GRATING FASTENERS FSSGF-1A Grating Clip, Soft Grip, 1 Inch Grating Thickness, 1/4 To 3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK

În stoc
Articol: CD7APH Model: FSSGF-1A
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
€312.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Stil de flanșăPlan orizontal
Grosimea flanșei1/4 "Până la 3/4"
Material de grătareDin fibra de sticla
Grosimea grătarului1"
Hole Center To Edge5 / 16 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii13 / 16 "
Grosimea maxilarului13 cal.
Lățimea fălcii7 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare3 / 16 "
Lungimea plăcii superioare1-5/8 "
Grosimea plăcii superioare16 cal.
Lățimea plăcii superioare2-3/4 "
Material de spălat410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGF-1A Grating Clip, Soft Grip, 1 Inch Grating Thickness, 1/4 To 3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK
€312.54 /ambalaj