Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de robinet de foraj GREENLEE DTAPKIT, dimensiune 6-32 până la 1/4-20, oțel de mare viteză, 6 bucăți | AD7RNR 4GB12

GREENLEE Set de robinet de foraj DTAPKIT, dimensiune 6-32 până la 1/4-20, oțel de mare viteză, 6 bucăți

În stoc
Element: AD7RNR Model: DTAPKITRef încrucișat: 4GB12

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€103.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet burghiu / atingere / frigărui
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați6
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Tip ShankHex de schimbare rapidă de 1/4 "
Mărimi incluse6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Atingeți Mărimi#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20
Atingeți Stildop
Tip filetUNC
TipCombinație Hex Drive dintr-o bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8207504060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Stil de burghiu (Twist)

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricMărimi incluseAtingeți MărimiTipPreț
GREENLEE DTAPKITMC Set de freze pentru robinet de foraj, metric, 6 buc | AA8XLK 1ANZ3 DTAPKITMCmetricM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 și M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 și M10 x 1.50metric€111.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Set de robinet de foraj DTAPKIT, dimensiune 6-32 până la 1/4-20, oțel de mare viteză, 6 bucăți
€103.42 /unitate