Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE DTAPKITMC Set de freze pentru robinet de foraj, metric, 6 buc | AA8XLK 1ANZ3

GREENLEE DTAPKITMC Set de freze pentru robinet de foraj, metric, 6 buc

În stoc
Articol: AA8XLK Model: DTAPKITMCCrucea Ref: 1ANZ3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€112.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet burghiu / atingere / frigărui
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați6
SAE sau Metricmetric
Tip ShankHex de schimbare rapidă de 1/4 "
Mărimi incluseM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 și M10 x 1.50
Atingeți MărimiM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 și M10 x 1.50
Atingeți Stildop
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8207504060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Stil de burghiu (Twist)

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricMărimi incluseAtingeți MărimiTipPreț
Set de robinet de foraj GREENLEE DTAPKIT, dimensiune 6-32 până la 1/4-20, oțel de mare viteză, 6 bucăți | AD7RNR 4GB12 DTAPKITSAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Combinație Hex Drive dintr-o bucată€103.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE DTAPKITMC Set de freze pentru robinet de foraj, metric, 6 buc
€112.07 /unitate