Driver pentru stâlp de semnalizare GREENLEE HPD-HV-U, 2300 psi max. Presiune de intrare, 81 ft. lbs. Energie lovită | AE4XXU 5NWK2

GREENLEE Driver pentru stâlp de semnalizare HPD-HV-U, 2300 psi max. Presiune de intrare, 81 ft. lbs. Suflare energie

În stoc
Articol: AE4XXU Model: HPD-HV-UCrucea Ref: 5NWK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,797.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConducător auto de înregistrare
Lovituri pe minut1500 @ 8 GPM
CapacitateUniversal
Înălţime6.7 "
Lungime25.8 "
Max. Contrapresiune405 psi
Max. curgere8 g / min
Max. Temp. Ulei.140 F
Presiune maximă2300 psi
Min. Debit (GPM)5
Port de presiuneInel O SAE de 9/16 "-18
Filtrare recomandată (microni)10
Port returInel O SAE de 3/4 "-16
TipHidraulic cu adaptor universal
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8467895090
Tara natalaBG

Detalii produs:

    • Tip sistem hidraulic (centru deschis sau închis)
    • Debit hidraulic recomandat (7 gpm)
    • Setare PSI a supapei de siguranță (2300 psi)
    • Vâscozitate (SUS @ 100 F) (140 - 225)
    • Vâscozitate (SUS @ 210 F) (40 min.)
    • Cu supapă de pornire/oprire la distanță și adaptor universal pentru stâlp

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Driver pentru stâlp de semnalizare HPD-HV-U, 2300 psi max. Presiune de intrare, 81 ft. lbs. Suflare energie
€7,797.28 /unitate