Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 54172 Lampă stop/coadă/viraj Oval | AC3RLT 2VPA3

GROTE 54172 Lampă stop/coadă/viraj Oval

În stoc
Element: AC3RLT Model: 54172Crucea Ref: 2VPA3
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
€44.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă Stop-Turn-Coadă
CuloriRoșu
Evaluare curent0.04 la 0.48A
Adâncime1.375 "
Se potriveșteFlanse de montare si coloane
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.5 "
MaterialABS / acrilic
ModelaOval
Tip de terminarePin feminin
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8512204040
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriEvaluare curentTip montareTip de terminareTipFolosit pentruBec VoltPkg. Cant.Preț
GROTE 52182 Economy Oval Lamp Stop/tail/turn Lamp | AB9FPC 2CWB7 52182PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1A-Pin femininEconomieÎnlocuire121€12.80
GROTE 52513 Lampă de rotire laterală/de marcare Ovală | AB9FPE 2CWC1 52513PolicarbonatGalben0.59 la 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountCoadă-Înlocuire121€24.31
GROTE 52572 Lampă stop/coadă/viraj Oval | AB9FPG 2CWC3 52572PolicarbonatRoșu0.59 la 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountCoadă-Înlocuire121€25.42
GROTE 52892 Lampă stop/coadă/viraj Oval | AB9FPP 2CWD2 52892PolicarbonatRoșu0.59 la 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountCoadă-Înlocuire121€16.11
GROTE 52893 Lampă stop/coadă/viraj Oval Yellow | AB9FPQ 2CWD3 52893PolicarbonatGalben0.59 la 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire121€16.11
GROTE 53962 Lampă stop/coadă/viraj Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / acrilicRoșu0.06 la 0.48AGrommetSistemul de conectare a pinii utilizează terminale din alamă solidă, placate cu cositor--121€68.61
GROTE 53963 Lampă stop/coadă/viraj Oval Galben | AB9FQW 2CWG4 53963Acrilic, ABSGalben0.48AGrommetCoadă-Instalarea121€77.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 54172 Lampă stop/coadă/viraj Oval
€44.67 /unitate