Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 60341 Lampă de Licență Led Shell Style | AC3RMK 2VPD1

GROTE 60341 Lampă de înmatriculare Led Stil Shell

În stoc
Element: AC3RMK Model: 60341Crucea Ref: 2VPD1
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
€86.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa de licenta
Centre de montare de bază2"
CuloriGri / Negru
Evaluare curent0.04A
Adâncime2"
Tip lămpiLED-uri
Lungime3.5 "
MaterialPolicarbonat
Post1 / 4 "
ModelaCiudat
Tip de terminarecablat
TipProfil scăzut
Bec Volt12
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8512202040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip de terminareLăţimePreț
GROTE 60381 Lampă Led pentru Licență Supernova | AB9FRR 2CWK6 60381GriCablat cu terminație bullet 0.1802.12 "€82.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 60341 Lampă de înmatriculare Led Stil Shell
€86.64 /unitate