Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 61301 Dom Lamp Eurostyle Map And Dome | AC3RMV 2VPE3

GROTE 61301 Lampă Dom Eurostyle Hartă Și Dom

În stoc
Element: AC3RMV Model: 61301Cruce Ref: 2VPE3
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
€40.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa Dom
CuloriAlb / Clear
Adâncime1.375 "
Tip lămpiIncandescent
Lungime7"
MaterialNylon / policarbonat
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
TipHarta și cupola Eurostyle
Bec Volt12
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8512202040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTipBec VoltLăţimeAdâncimeDurata de viață a lămpiiPreț
GROTE 61E91 Dom Lampa Led 18 Inch 24 V | AA6GCT 13W962 61E91SuprafațăAlb0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 ore€226.15
GROTE 61F01 Dom Lampa Led 18 Inch 12 V | AA6GCU 13W963 61F01SuprafațăAlb0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 ore€208.27
GROTE 61F61 Lampă cu dom dreptunghiulară cu senzor de mișcare | AA6GCY 13W968 61F61încastratăAlb / Clear1.75A-9 la 135.75 "1"3 ani€443.82
GROTE 61491-5 Dom Lampă dreptunghiulară cu întrerupător | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Alb / Clear2.1A-122.5 "1.75 "-€23.57
GROTE 61931 Dom Lampă Led Standard Mount 6 Diode | AC3RMZ 2VPE8 61931StandardAlb / Clear0.48ACurtoazie123.12 "1.25 "50,000 ore€155.35
GROTE 61121 Lampă cu led Lungime (inchi) 7-5/8 | AE6RXH 5UVU5 61121SuprafațăAlb / Clear--124.75 "1 / 2 "-€110.98
GROTE 61261 Lampă de cupolă, montare încastrabilă cu LED L 18-1/4 inchi | AE6RXK 5UVU7 61261încastratăAlb / Clear1.75A-125.75 "1"-€285.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 61301 Lampă Dom Eurostyle Hartă Și Dom
€40.99 /unitate