Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 61E91 Dom Lampa Led 18 Inch 24 V | AA6GCT 13W962

GROTE 61E91 Lampă cu led 18 inchi 24 V

În stoc
Element: AA6GCT Model: 61E91Crucea Ref: 13W962
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
€242.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa Dom
Centre de montare de bază17-1/4 "
CuloriAlb
Evaluare curent0.3A
Adâncime1 / 4 "
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime18 "
MaterialPolicarbonat / aluminiu
Tip montareSuprafață
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
Bec Volt24
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8512202040
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTipBec VoltLăţimeAdâncimeDurata de viață a lămpiiPreț
GROTE 61F01 Dom Lampa Led 18 Inch 12 V | AA6GCU 13W963 61F01SuprafațăAlb0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 ore€222.35
GROTE 61F61 Lampă cu dom dreptunghiulară cu senzor de mișcare | AA6GCY 13W968 61F61încastratăAlb / Clear1.75A-9 la 135.75 "1"3 ani€490.41
GROTE 61301 Dom Lamp Eurostyle Map And Dome | AC3RMV 2VPE3 61301-Alb / Clear-Harta și cupola Eurostyle123"1.375 "-€41.26
GROTE 61491-5 Dom Lampă dreptunghiulară cu întrerupător | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Alb / Clear2.1A-122.5 "1.75 "-€23.57
GROTE 61931 Dom Lampă Led Standard Mount 6 Diode | AC3RMZ 2VPE8 61931StandardAlb / Clear0.48ACurtoazie123.12 "1.25 "50,000 ore€173.76
GROTE 61121 Lampă cu led Lungime (inchi) 7-5/8 | AE6RXH 5UVU5 61121SuprafațăAlb / Clear--124.75 "1 / 2 "-€123.69
GROTE 61261 Lampă de cupolă, montare încastrabilă cu LED L 18-1/4 inchi | AE6RXK 5UVU7 61261încastratăAlb / Clear1.75A-125.75 "1"-€314.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 61E91 Lampă cu led 18 inchi 24 V
€242.31 /unitate