Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 61491-5 Dom Lampă dreptunghiulară cu întrerupător | AC3RMW 2VPE4

GROTE 61491-5 Lampă Dom Dreptunghi Cu Comutator

În stoc
Articol: AC3RMW Model: 61491-5Cruce Ref: 2VPE4
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
€23.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa Dom
CuloriAlb / Clear
Evaluare curent2.1A
Adâncime1.75 "
Tip lămpiIncandescent
Lungime4.5 "
MaterialOțel / policarbonat
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
Bec Volt12
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8512202040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTipBec VoltLăţimeAdâncimeDurata de viață a lămpiiPreț
GROTE 61E91 Dom Lampa Led 18 Inch 24 V | AA6GCT 13W962 61E91SuprafațăAlb0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 ore€242.31
GROTE 61F01 Dom Lampa Led 18 Inch 12 V | AA6GCU 13W963 61F01SuprafațăAlb0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 ore€222.35
GROTE 61F61 Lampă cu dom dreptunghiulară cu senzor de mișcare | AA6GCY 13W968 61F61încastratăAlb / Clear1.75A-9 la 135.75 "1"3 ani€490.41
GROTE 61301 Dom Lamp Eurostyle Map And Dome | AC3RMV 2VPE3 61301-Alb / Clear-Harta și cupola Eurostyle123"1.375 "-€41.26
GROTE 61931 Dom Lampă Led Standard Mount 6 Diode | AC3RMZ 2VPE8 61931StandardAlb / Clear0.48ACurtoazie123.12 "1.25 "50,000 ore€173.76
GROTE 61121 Lampă cu led Lungime (inchi) 7-5/8 | AE6RXH 5UVU5 61121SuprafațăAlb / Clear--124.75 "1 / 2 "-€123.69
GROTE 61261 Lampă de cupolă, montare încastrabilă cu LED L 18-1/4 inchi | AE6RXK 5UVU7 61261încastratăAlb / Clear1.75A-125.75 "1"-€314.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 61491-5 Lampă Dom Dreptunghi Cu Comutator
€23.57 /unitate