Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 84-9506 Comutator la cablu de pornire | AB9VCG 2FFV1

GROTE 84-9506 Comutare la cablul de pornire

În stoc
Articol: AB9VCG Model: 84-9506Crucea Ref: 2FFV1
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
€36.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați la cablul de pornire
CuloriNegru
ConexiuneBolt
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneBolt
Ecartament1
Lungime24 "
MaterialCupru
Dimensiunea știftului3 / 8 "
SubcategorieCablu/Cablaj
TipBaterie
Culoarea firuluiNegru
Dimensiunea firului1 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8544492000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelEcartamentLungimeDimensiunea firuluiPreț
GROTE 84-9255 Comutator la cablu de pornire | AB9VAL 2FFF5 84-9255410 "4 cal.€14.36
GROTE 84-9256 Comutator la cablu de pornire | AB9VAM 2FFF6 84-9256415 "4 cal.€19.65
GROTE 84-9257 Comutator la cablu de pornire | AB9VAN 2FFF7 84-9257418 "4 cal.€17.19
GROTE 84-9258 Comutator la cablu de pornire | AB9VAP 2FFF8 84-9258424 "4 cal.€19.86
GROTE 84-9259 Comutator la cablu de pornire | AB9VAQ 2FFF9 84-9259433 "4 cal.€24.60
GROTE 84-9260 Comutator la cablu de pornire | AB9VAR 2FFG1 84-9260436 "4 cal.€28.70
GROTE 84-9261 Comutator la cablu de pornire | AB9VAT 2FFG2 84-9261440 "4 cal.€28.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 84-9506 Comutare la cablul de pornire
€36.99 /unitate