Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 92512 Flanșă Policarbonat 5 9/16 In | AC3RTR 2VPZ6

GROTE 92512 Flanșă Policarbonat 5 9/16 in

În stoc
Articol: AC3RTR Model: 92512Crucea Ref: 2VPZ6
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
€11.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă, policarbonat
Adâncime3 / 4 "
Diametru5 9 / 16 "
finalizareaNegru
Lungime5 9 / 16 "
TipRezistent la furt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS3926305000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 92512 Flanșă Policarbonat 5 9/16 in
€11.08 /unitate